Beli cutter kenko a-300 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- Sano Kertas ThermalDeskripsi:Kertas struk kasir Thermal Sano 58x37 didesain khusus untuk keperluan struk kasir dengan metode printing direct thermal. Compatible all printer mobile (P25, P25i, P25m, H50, AB320, dll) dengan hasil cetak super hitam dan jelas. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakannya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Excelso Kopi Bubuk Robusta GoldDeskripsi:Excelso terbuat dari biji kopi pilihan dari kebun yang dikelola secara profesional. Dipanggang dan diramu khusus untuk menghasilkan rasa yang mantap dan eksklusif. Valve menjamin keutuhan rasa dan aroma kopi menguapkan kelebihan gas alamiah dengan sendiri
- Pronto Map L A4atribut:
- Size: A4
- OLFA Heavy Duty BladeDeskripsi:It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- Kenko Pensil 2Batribut:
- Type: 2B
- monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees Folio (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: F4
- Thickness (micron): 17
- NT Cutter A Type Snap Off Knife, Light Workatribut:
- Total Length (mm): 147
- Blade thickness: 0.38mm
- Scotch-Brite Pel Lantai StripDeskripsi:3M Scotch-Brite Pel Strip dengan Kelebihan:-Tahan lama-Mudah digunakan-Dapat membersihkan kotoran dengan mudah-Mengandung serat pulp/selulosa (ID-72)-Material Katun (ID-721)atribut:
- Type: Strip
- Reusable: Yes
Daftar Harga cutter kenko a-300 Terbaru March 2026
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Tajima Cutter Knife | Rp31.900 |
| Sano Kertas Thermal | Rp65.900 |
| Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip) | Rp7.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
| Excelso Kopi Bubuk Robusta Gold | Rp53.900 |
| Pronto Map L A4 | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101577654-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)





/cuP101005462-4.jpg)
/lpP109208781-5.jpg)